Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB0464.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1170-00|S10000 01
EAN/GTIN:
     4025314207224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: Lichtgrau

C+P Feuerschutzschrank Certos

Feuerschutzschrank mit verstärkten Wänden zum Schutz vor leichten Einbruchversuchen und Bränden.

  • allseitig doppelwandig und gedämmt
  • mit 25 mm starken Isolierplatten Klasse A1 (DIN 4102)
  • Türöffnungswinkel von 180° für leichten Zugriff
  • 5-fach Bolzenriegelwerk (3x seitlich, je 1x oben/unten)
  • Klingengriff
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inneneinrichtung in 15 mm Raster verstellbar

Traglast Böden: 70 kg


  • Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
93,0
Höhe [cm]:
195,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | blau | weiß | schwarz
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Fächer:
5
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Eigenschaft:
feuergeschützt | diebstahlsicher
Farbe Gehäuse:
grau | schwarz
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,91*
€ 1.311,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.263,31*
€ 1.464,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.596,37*
€ 1.768,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,69*
€ 2.104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,17*
€ 2.081,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,98*
€ 1.999,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,79*
€ 1.948,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,37*
€ 1.899,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.