Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschr.Certos, 2T4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-596483
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1170-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Feuerschutz für Dokumente. Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen Spezial-Isolierplatten der Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102). Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen. 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x). Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Tragkraft ca 70 kg pro Boden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zwei Flügeltüren und 4 Fachböden
Farbe:
lichtgrau
Breite:
930 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt500mm, brandschutzschrank, cp dokumentenschrank, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontain
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,91*
€ 1.311,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.263,31*
€ 1.464,20*
€ 4,95*
ab € 1.596,37*
€ 1.768,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,63*
€ 1.560,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,73*
€ 1.558,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,22*
€ 1.483,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,95*
€ 1.429,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,91*
€ 1.356,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.