Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014127, Flügeltürschrank feuerges1950x930x500 mm 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-653549
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     1170-00
EAN/GTIN:
     4330816314722
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014127, Feuergeschützte Flügeltürenschränke Diese feuergeschützten Flügeltürenschränke für Büro, Lager undArchiv sind alle doppelwandig gebaut und mit nicht brennbaren Spezial-Isolierplatten ausgestattet.Ein verhältnismäßig geringes Schrankgewicht erleichtert den Transport bei Treppen und längeren Strecken. Auch geeignet für Räume mit geringerer Bodenbelastbarkeit. , Material: Stahlkonstruktion mithochwertiger Einbrennbeschichtung , Gehäuse: allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102), Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen , Flügeltüren: oben und unten in stabilen Drehbolzen lagernd , Verbesserte Einbruchsicherheit: durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Bolzenwerk: 5-riegelig , Doppelbart-Sicherheitsschloss: mit 2 Schlüsseln, Schrankgriffe in schwarz , Tragkraft pro Einlegeboden: ca. 70 kg Info: Die 1226 mm hohen Schränke werden inklusive melaminharzbeschichteter, 25 mm starker Abdeckplatte in grau geliefert. 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116020 GRAMM
Maße BxTxH:
930x500x1950 mm
Gewicht:
ca. 115 kg
Tragkraft Fachboden:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
1170-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,91*
€ 1.311,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.263,31*
€ 1.464,20*
€ 4,95*
ab € 1.596,37*
€ 1.768,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,20*
€ 1.742,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,13*
€ 1.731,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,53*
€ 1.646,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,59*
€ 1.588,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,31*
€ 1.503,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.