Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/Wasserblau
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB1052.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8921-052|S10349 03
EAN/GTIN:
     4064615152475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank Schwerlastschrank, mit 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/Wasserblau

C+P Werkzeug- und Materialschränke für schwere Lasten

  • belastbar bis zu 700,0 kg
  • hohe Bedienungssicherheit
  • 3-Riegel-Verschluss "Ergo-Lock" kann auch mit Handschuhen einfach geöffnet und geschlossen werden
  • hohe Verschleißfestigkeit
  • Türverstärkung, für mehr Stabilität und verdeckte Schließstange
  • Türen werden in innen liegenden Scharnieren aufgehängt
  • Öffnungswinkel ca. 180°
  • Einlegeböden können im 15 mm-Raster verstellt werden

Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110,0 kg

Feldlast: 700,0 kg


  • Version: 03 - Lichtgrau/Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
72,47
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
110
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank b930xt500xh1950 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, C + P Werkzeugschrank, 4 Einlegeböden, Ergo-Lock-Schloss, 195, 0 x 93, 0 x 50, 0 cm, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 529,28*
€ 620,46*
€ 4,95*
ab € 528,69*
€ 620,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,46*
€ 738,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,64*
€ 732,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.