Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren und Garderobe, 5 Einlegeböden, H1950xB930xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank mit Flügeltüren und Garderobe, 5 Einlegeböden, H1950xB930xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Werkzeugschrank mit Flügeltüren und Garderobe, 5 Einlegeböden, H1950xB930xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB8921.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8921-312|S10257 03
EAN/GTIN:
     4064615157944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank mit Hutboden, Kleiderstange und 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

C+P Werkzeugschrank mit Mitteltrennwand und Kleiderstange

Flügeltürenschrank für Lager und Werkstatt

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • links Hutboden und Kleiderstange (ohne Kleiderbügel)
  • rechts 4 Einlegeböden
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“

 

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
67
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
5
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank b930xt500xh1950 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschrank Stahlschrank, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 507,53*
€ 599,17*
€ 4,95*
ab € 509,72*
€ 599,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,17*
€ 713,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,86*
€ 706,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,47*
€ 694,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,68*
€ 668,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,53*
€ 603,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.