Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Verladeschienen, Breite innen 15 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CEMO Verladeschienen, Breite innen 15 cm
CEMO Verladeschienen, Breite innen 15 cm
CEMO Verladeschienen, Breite innen 15 cm
Artikel-Nr.:
     158-CM0490
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6878
EAN/GTIN:
     4052886116579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
CEMO Verladeschienen für Auffangwannen Innenbreite: 15,0 cm
CEMO Verladeschiene

  • verzinkt
  • 1 VE = 2 Stück
  • Breite innen 15 cm

Weitere Informationen:
Tiefe [cm]:
15,0
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 161,97*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 137,38*
€ 162,21*
17 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,68*
€ 162,98*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 165,50*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 168,79*
€ 195,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,29*
€ 232,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,26*
€ 229,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,51*
€ 220,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,14*
€ 213,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,79*
€ 200,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7868
ab € 267,04*
Sonstiges
CEMO
7717
ab € 143,85*
Sonstiges
CEMO
5113
ab € 125,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.