Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD, PE-Rost, stapelbar
Artikel-Nr.:
     158-CM0540
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10711
EAN/GTIN:
     4052886343142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO PE-Flächenschutzsystem HD mit PE-Rost, mit und ohne Rost nutzbar
CEMO PE-Auffangwannen mit PE-Rost

  • PE-Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen
  • 100% recycelbar
  • mit und ohne PE-Rost benutzbar
  • stapelbar für die platzsparende Lagerung
  • Plattenfläche rutschsicher
  • konzipiert für Europaletten
  • Wannen können ganz einfach zum Flächenschutzsystem verbunden werden

CM0540 - Auffangwanne 120 HD

  • Auffangvolumen 120 Liter
  • Maße 120 x 80 x 18 cm

CM0550 - Auffangwanne 250 HD

  • Auffangvolumen 250 Liter
  • Maße 160 x 120 x 18 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
18,0
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Gitterrost
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Polyethylen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 179,08*
€ 213,07*
4 Tage
13
€ 7,99*
ab € 183,95*
€ 215,66*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 181,11*
€ 218,4504*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 213,37*
€ 249,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 241,32*
€ 281,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 244,90*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,49*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,90*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,88*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,07*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,28*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.