Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden,Gewicht:59,5kg, Ladefläche: 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden,Gewicht:59,5kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden,Gewicht:59,5kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV50212
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.212
EAN/GTIN:
     4035694000773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen hoher Etagenwagen mit 5 Böden, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Etagenwagen

aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Schraubkonstruktion
  • Böden aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager
  • Traglast je Boden: 80 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Gewicht [kg]:
54
Höhe [cm]:
153,0
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
85
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Etagenwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
5
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden, Ladefläche: 850 x 500 mm, Cordes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 281,77*
€ 322,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,98*
€ 322,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,90*
€ 326,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,05*
€ 331,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 339,91*
€ 387,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,65*
€ 454,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,91*
€ 404,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,29*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,57*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,30*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,63*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,30*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 54,98*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,43*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,83*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,95*
Zubehör
Cordes
00016843
ab € 26,17*
Zubehör
Cordes
00016847
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.