Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutz, Kreisform 40/40, Typ A+, rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Eckschutz, Kreisform 40/40, Typ A+, rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz, Kreisform 40/40, Typ A+, rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz, Kreisform 40/40, Typ A+, rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz, Kreisform 40/40, Typ A+, rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz, Kreisform 40/40, Typ A+, rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Artikel-Nr.:
     158-DC9030
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     9030
EAN/GTIN:
     4251182802609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Eckschutzprofil Typ A+ selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi® Eckschutzprofil Typ A+

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B): 100 x 6,0 x 6,0 cm
  • Innenmaß: 3,5 x 3,5 cm
  • Farbe: rot/weiß reflektierend

Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

 

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Höhe [cm]:
5,0
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 66,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,43*
€ 67,02*
€ 4,95*
ab € 47,90*
€ 67,02*
€ 4,70*
ab € 66,06*
€ 94,31*
€ 4,95*
ab € 81,41*
€ 104,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
k.A.
ab € 11,47*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.