Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L, Maße (BxTxH): 210 x 315 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     158-DI0100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     342023
EAN/GTIN:
     4005546728322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L Sensor Abfalleimer mit Inneneimer und Softclose
Durable Sensor Abfalleimer No Touch 6L

Hochwertiger Edelstahl Abfalleimer mit Bewegungssensor Technologie. Öffnet und schließt berührungslos.

  • Bewegungssensor
  • berührungsloses Öffnen und Schließen
  • Deckel mit soft close
  • herausnehmbarer Eimer
  • abnehmbarer Deckel
  • Trageöffnung an der Rückseite
  • rutschfest
  • benötigt 4 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang!)

Fassungsvermögen: 6L

Maße (BxTxH): 21,0 x 31,5 x 21,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Fassungsvermögen [l]:
6
Höhe [cm]:
31,5
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Abfallbehälter
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Soft-Close-Deckel | Bewegungssensor
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Material Inneneinsatz:
Kunststoff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 45,06*
€ 57,61*
1
€ 6,78*
ab € 45,47*
€ 57,94*
1
€ 4,50*
ab € 45,76*
€ 57,98*
1
€ 4,00*
ab € 47,52*
€ 61,49*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 61,26*
€ 77,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 61,26* pro Box)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
342423
ab € 118,22*
Ähnlich
Durable
342123
ab € 60,57*
Ähnlich
Durable
342223
ab € 76,93*
Ähnlich
Durable
342323
ab € 96,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.