Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Deb Stoko Hautreinigung Leicht für 2L Kartusche, Farbe weiß, Taste grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender Deb Stoko Hautreinigung Leicht für 2L Kartusche, Farbe weiß, Taste grün
Spender Deb Stoko Hautreinigung Leicht für 2L Kartusche, Farbe weiß, Taste grün
Spender Deb Stoko Hautreinigung Leicht für 2L Kartusche, Farbe weiß, Taste grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DK1041
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     LGT2LDGER
EAN/GTIN:
     5010424099059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Proline Spender Hautreinigung für 2 Liter Kartusche
Proline Spender Hautreinigung Leicht

Die Proline Spender eignen sich für die Dosierung von Hautreinigungsprodukten wie Estesol® oder Kresto® in den 1 Liter oder 2 Liter Kartuschen.

  • für die Befüllung mit Hautschutz, -reinigung und -pflegeprodukten mit entsprechender Farbkennzeichung
  • gute Dosierbarkeit
  • Unkomplizierter Austausch von leeren Kartuschen
  • Wandmontage

Material: Kunststoff

Farbe: weiß

Maße 1 Liter (HxBxT): 23,3 x 13,0 x 11,5 cm

Maße 2 Liter (HxBxT): 29,0 x 16,3 x 14,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,30
Fassungsvermögen [ml]:
2.000
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
14,5
Produktart:
Hautreinigungsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Proline
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
16,30 × 29,0 × 14,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 25,07*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,38*
€ 25,58*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 27,25*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 21,65*
€ 27,34*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
CMW2LT
ab € 13,02*
Zubehör
SC Johnson
CLR2LT
ab € 15,17*
Zubehör
SC Johnson
LTW2LT
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.