Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz/gelb, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz/gelb, selbstklebend
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz/gelb, selbstklebend
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz/gelb, selbstklebend
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz/gelb, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     158-DM3039
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM1WS2sk
EAN/GTIN:
     4250971514174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Antirutsch-Treppenkantenprofil Universal mit Doppelstreifen Rutschhemmung R13, Farbe: gelb/schwarz
Doppel-Treppenkantenprofile

  • hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
  • Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
  • zum Anschrauben oder selbstklebend
  • vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
  • auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • UV-stabil
  • korrisionsfest und sofort belastbar

  • Größe (H x B x T): 3,1 x 100,0 x 5,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,3
Höhe [cm]:
3,1
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Treppenkantenprofil
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Rutschhemmung:
R 13
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz/gelb, selbstklebend, Mehlhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 43,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 54,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 60,46*
€ 4,95*
ab € 45,87*
€ 60,46*
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 64,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
33266
ab € 22,74*
Sonstiges
Kroschke
33263
ab € 26,51*
Sonstiges
Kroschke
33259
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.