Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-DS20593 Herst.-Nr.: 20593 EAN/GTIN: 4008439205931 |
| | | |
|
|  |  |
 | Dr. Schnell Desifor-Plexifee Flächendesinfektion für empfindliche Oberflächen wie Acryl- bzw. Plexiglas DR. SCHNELL DESIFOR-PLEXIFEE DesinfektionsmittelZur Desinfektion für alle besonders empfindlichen Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich. - speziell für Acrylglas geeignet (normales Desinfektionsmittel greift Acrylglasoberflächen an)
- DEKRA-bestätigte Materialverträglichkeit für Acrylglas (z. Bsp. Fitnessgeräte, Sonnenbänke)
- Aldehydfrei
- Flächendesinfektionsmittel
- frei von Duft- und Farbstoffen
- excellente Reinigungseigenschaften
- kennzeichnungsfrei (nach GHS)
Anwendung: Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE wischen bzw. flächendeckend benetzen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Wirksamkeit: - bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)
- bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)
- begrenzt viruzid
- begrenzt viruzid PLUS
- tuberkulozid (M. terrae)
Wirkstoffe: 100 g enthalten 0,09 g 2-Phenoxyethanol, 0,1 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride und 0,09 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Desinfektionsmittel | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Eigenschaft: | alkoholfrei | aldehydfrei | parfümfrei | Gebinde: | Sprühflasche | Wirkungsspektrum: | bakterizid | levurozid | viruzid | Rotavirus | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 10,5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Reiniger Sonnenbank, Solarien-Reiniger, Solarienreiniger, Sonnenbankreiniger, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, desinfektionslösung, Dr. Schnell |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,22* | € 5,10* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,00* | ab € 3,66* | € 5,71* |  |  |  | Lager 158 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,19* | ab € 3,58* | € 5,86* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 9,95* | ab € 3,83* | € 5,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 7,34* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|