Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean and Clever Abfallsack PRO 180, 120 l, mit Zugband, 25 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Clean and Clever Abfallsack PRO 180, 120 l, mit Zugband, 25 Stück
Clean and Clever Abfallsack PRO 180, 120 l, mit Zugband, 25 Stück
Clean and Clever Abfallsack PRO 180, 120 l, mit Zugband, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     158-DS61936
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2201082
EAN/GTIN:
     4024009003080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Clean and Clever Abfallsack PRO 180 1 ROL = 25 Stück, mit Zugband
CLEAN and CLEVER blauer Abfallsack PRO 180 u. 182

  • besonders reißfeste Hochdruck-Folie (LDPE)
  • Farbe: blau
  • 1 ROL = 25 Abfallsäcke

Material: LDPE 100% recyclebar


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
70,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
110,0
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Ausstattung:
Zugband
Material:
LD-PE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 7,10*
€ 10,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 10,91*
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 10,91*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,91*
€ 12,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,3076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.