Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 1 l
DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 1 l
DREITURM Variol S hochwirksamer Entkalker, Inhalt: 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DT4343
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4343
EAN/GTIN:
     4002017043434
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Dreiturm Variol S hochwirksamer Entkalker zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker
DREITURM VARIOL® S - saurer, hochwirksamer Entkalker

VARIOL® S eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker.

Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden.

  • Dosierung: 100 ml auf 10 Liter Wasser bis pur
  • pH-Wert: 2
  • auch als Geräteentkalker nutzbar

Bei der Anwendung auf Fliesen (Feinsteinzeug) sind die Fugen vorzuwässern.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Bodenreiniger | Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Fliesenreinigung | Küchenreinigung
Gebinde:
Flasche
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
1,8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,02*
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,02*
1 Tag
3
1
€ 5,00*
ab € 7,09*
€ 10,23*
1
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 11,30*
15 Tage
unbekannt
3
€ 9,95*
ab € 10,46*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,27* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.