| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4343 Herst.-Nr.: 4343 EAN/GTIN: 4002017043434 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Variol S eingnet sich zur Entfernung von Kalk, Rost und Kesselstein sowie als Geräteentkalker auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich. Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker unbedingt entsprechende Hersteller-Hinweise beachten. Den Entkalker nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen und nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen, kalkgebundenen Natursteinen und Acrylglas verwenden. Anwendung: Bei manueller Unterhaltsreinigung 100 ml/ 10 l Wasser, bei Geräteentkalkung 250 ml/ 1 l Wasser und zur Grundreinigung bei starken Kalkverschmutzungen 1/1 bis 1/10 anwenden. Der Variol S Entkalker ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1/5 bis 1/10 geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker 100ml, entkalker, entkalker flüssig, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dreiturm, Küchen Entkalker, Schnellentkalker, Flüssigentkalker, Geräteentkalker, Entkalker Kaffemaschine, Maschinenentkalker, Bio-Entkalker, Küchenentkalker, flüssiger Entkalker, Maschinenreiniger, Zementschleierentferner, Fettlöser, Küchenreiniger, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 9,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 9,02* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,09* | € 10,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,06* | € 11,30* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 10,46* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,09* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|