Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung,Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 32x35x22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung,Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 32x35x22cm
Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung,Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 32x35x22cm
Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung,Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 32x35x22cm
Artikel-Nr.:
     158-HD8411
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3004100
EAN/GTIN:
     4044589210975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
CWS 903004100 Novoclean Drahtgitterkorb Kunststoff ummantelt, für bodenfreie Wandbefestigung
CWS novoclean Drahtgitterkörbe

Der besonders Große Einwurf hilft dabei, den Waschraum hygienisch sauber zu halten.

  • Material: Stahl, Rilsan beschichtet
  • unempfindlich gegen schwache Säuren und Laugen
  • stoß- und kratzfest

Befestigungsart: Wandaufhängung


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Fassungsvermögen [l]:
20
Höhe [cm]:
35,0
Tiefe [cm]:
22,0
Produktart:
Abfallbox | Drahtgitterkorb | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 19,15*
€ 26,80*
11 Tage
120
Frei Haus
ab € 22,18*
€ 34,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,36*
€ 35,95*
6 Tage
18
€ 6,95*
ab € 25,45*
€ 35,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,57*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
3004200
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.