Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 1500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 1500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 1500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 1500kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 1500kg
Artikel-Nr.:
     158-HG1500
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     SPA1500
EAN/GTIN:
     4260151123164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hanse Lifter® SPA1500 manueller Scherenhubtischwagen mit Qualitätshydraulikpumpe
Hanse Lifter® SPA Scherenhubtischwagen

Zur Unterstützung der Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in der Fertigung oder im Lager.

  • robuste Stahlrahmenkonstruktion
  • stabile Scherenverstrebung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • Fußpumpe zum Heben des Tisches
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Bereifung: Polyurethan

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Länge [cm]:
150,0
max. Hubhöhe [cm]:
100
min. Hubhöhe [cm]:
42
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
122
Produktart:
Scherenhubtischwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Fußpedal
Tragfähigkeit [kg]:
1500
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen kaiser kraft, einfachscheren hebebühne, Scherenhubtischwagen manuell, Hydraulikpumpe, PU-Rollen, Tragfähigkeit: 1500kg, HanseLifter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 668,47*
€ 750,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,46*
€ 834,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,47*
€ 834,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 886,13*
€ 972,57*
€ 4,95*
ab € 879,14*
€ 972,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,57*
€ 1.157,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,27*
€ 1.143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,20*
€ 1.087,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,70*
€ 1.065,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,13*
€ 1.054,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser+Kraft
GE0024060
€ 684,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.