Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtischwagen fahrbar 1500 kg Traglast RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HANSE-SPA1500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260151123164
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtischwagen Tragfähigkeit bis 1500 kg

Anwendung
Mit einem Gerät heben, senken und transportieren, zum Einsatz als verstellbarer Beistelltisch an Montageplätzen und als idealer Werkstatt- und Bestückungswagen mit breitem Einsatzfeld im Gewerbe und in der Industrie.

Ausführung
• für Lasten von 150 kg bis zu 1500 kg, Hubhöhen von 225 mm bis 1510 mm
• stabile Scherenverstrebung
• Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
• Hubbetrieb durch Fußpedal
• Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
• 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Achsräder
• Polyurethanräder (PU) für leichten und leisen Lauf
• Überdruckventil für lange Haltbarkeit der Pumpe
• Lackierung: RAL 5012, lichtblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1220 mm
Ladeflächenstärke:
60 mm
Hubhöhe:
580 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hubhöhe je Pedaltritt:
15 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Länge:
1500 mm
Hubmechanismus:
Manuell
Breite:
700 mm
Scherenausführung:
Einfach
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Ladeflächenbreite:
600 mm
Tischhöhe max.:
1000 mm
Höhe:
950 mm
Tischhöhe min.:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, Doppel-Scherenhubtischwagen, Scherenhubwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hubwagen, Doppel Scherenhubtischwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 669,26*
€ 750,50*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,37*
€ 816,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,12*
€ 868,79*
€ 4,95*
ab € 892,91*
€ 990,11*
€ 4,95*
ab € 898,09*
€ 990,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,17*
€ 971,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,40*
€ 959,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,58*
€ 930,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,70*
€ 905,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,37*
€ 869,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024060
ab € 605,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.