| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-129746 Herst.-Nr.: GE0024061 RAL5012 LICHTBLAU EAN/GTIN: 4260151123164 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kraftschonend anheben per Fusspedal und stufenlos absenken am Handgriff
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
- Polyurethan-Rollenausstattung für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen
- Entsprechen der EN 1570
Technische Daten: Tragkraft: 150 kg
- Hubbereich: 225 - 750 mm
- Hub je Pedaltritt: 30 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 20
- Plattform: L 740 x B 450 x H 35 mm
- Gesamtmass: L 1000 x B 450 mm
- Eigengewicht: 48 kg
Tragkraft: 300 kg
- Tragkraft: 300 kg
- Hubbereich: 340 - 900 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 30
- Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm
- Gesamtmass: L 1165 x B 500 mm
- Eigengewicht: 90 kg
Tragkraft: 500 kg
- Hubbereich: 340 - 900 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 40
- Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm
- Gesamtmass: L 1165 x B 500 mm
- Eigengewicht: 95 kg
Tragkraft: 800 kg
- Hubbereich: 420 - 1000 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 40
- Plattform: L 1000 x B 510 x H 55 mm
- Gesamtmass: L 1330 x B 575 mm
- Eigengewicht: 120 kg
Tragkraft: 1000 kg
- Hubbereich: 380 - 1000 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 45
- Plattform: L 1020 x B 510 x H 60 mm
- Gesamtmass: L 1330 x B 610 mm
- Eigengewicht: 121 kg
Tragkraft: 1500 kg
- Hubbereich: 420 - 1000 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 45
- Plattform: L 1220 x B 600 x H 60 mm
- Gesamtmass: L 1500 x B 700 mm
- Eigengewicht: 143 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, 129746, 129746-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubwagen, Scherenhubtisch, Hubgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 669,96* | € 744,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 765,25* | € 859,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 799,04* | € 880,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 888,88* | € 975,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 897,26* | € 978,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|