Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     158-HH3302
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-307
EAN/GTIN:
     4007126024015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter 3 Stufen, Arbeitshöhe: max. 263 m
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • platzsparend zusammenklappbar
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver-und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß (100 % Auflage)
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Belastbar bis 150 kg

 


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,63
Aufstelltiefe [cm]:
70
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
3,7
Standhöhe [m]:
0,63
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
3
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 64,78*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 55,27*
€ 69,91*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 58,98*
€ 74,17*
€ 5,95*
ab € 59,61*
€ 77,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,85*
€ 81,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,71*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.