Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stehleiter L60 StandardLine 8160-307 3Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-191029800
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-307
EAN/GTIN:
     4007126024015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine. Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz. Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör) Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße. Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM. Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L60 StandardLine
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehleiter L60 StandardLine
Maße:
42 x 125 x 70 cm (B x H x T)
max. Arbeitshöhe:
2,63 m
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Normnummer:
DIN EN 131-1/131-2
Gewicht:
3,3 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
alu
Anzahl der Stufen:
3 Stufen
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, trittleiter 3 stufen, alu stehleiter, trittleitern hailo, Haushaltsleitern, Klapptritte, Leitern, Sicherheitsleitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 64,78*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 55,27*
€ 69,91*
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 58,98*
€ 74,17*
€ 5,95*
ab € 59,61*
€ 77,72*
€ 4,95*
ab € 64,85*
€ 81,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,71*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.