Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 426301 Industriekanister, 10 Liter Fassungsvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 426301 Industriekanister, 10 Liter Fassungsvermögen
Hünersdorff 426301 Industriekanister, 10 Liter Fassungsvermögen
Hünersdorff 426301 Industriekanister, 10 Liter Fassungsvermögen
Hünersdorff 426301 Industriekanister, 10 Liter Fassungsvermögen
Artikel-Nr.:
     158-HL1004
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426301
EAN/GTIN:
     4007228426304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff Industriekanister aus bruchsicherem HD-PE mit Verschluss und UN-Zulassung
Hünersdorff Industriekanister

  • Material: HD-PE
  • mit UN-Zulassung
  • für den Transport von Gefahrgütern
  • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
  • lebensmittelgeeignet
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,2
Fassungsvermögen [ml]:
10.000
Fassungsvermögen [l]:
10
Höhe [cm]:
30,6
Tiefe [cm]:
19,2
Produktart:
Industriekanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transluzent
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | lebensmittelgeeignet
Gewindetyp:
DIN 45
Material:
HD-PE
Zulassung:
UN-Zulassung
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,15*
6 Tage
510
6
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,16*
5 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 6,39*
€ 8,06*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 8,41*
4 Tage
477
1
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560200
ab € 2,31*
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
550605
ab € 4,36*
Zubehör
Hünersdorff
819351
ab € 9,02*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.