Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 818200 Weithalskanister, große Öffnung, 22 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 818200 Weithalskanister, große Öffnung, 22 Liter
Hünersdorff 818200 Weithalskanister, große Öffnung, 22 Liter
Hünersdorff 818200 Weithalskanister, große Öffnung, 22 Liter
Artikel-Nr.:
     158-HL1060
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818200
EAN/GTIN:
     4007228700749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff Weithalskanister mit sehr großer Öffnung zum einfach befüllen und entleeren
Hünersdorff Weithalskaniser

  • mit besonders großer Öffnung (Ø 8,8cm)
  • einfaches befüllen, entleeren und reinigen
  • Weithals-Verschraubung plombierfähig
  • Version 10 Liter: Zusätzlicher kleiner Ausguss (Ø 1,8cm)
  • gute chemische Beständigkeit bei Fetten, Harzen, Laugen,Ölen und Säuren
  • UV-geschützt
  • lebensmittelgeeignet
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
37,0
Fassungsvermögen [ml]:
22.000
Höhe [cm]:
47,5
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Industriekanister | Weithalskanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transluzent
Eigenschaft:
UV-Schutz
Material:
HD-PE
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 22,22*
4 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 17,25*
€ 22,33*
2 Tage
77
1
€ 5,45*
ab € 17,48*
€ 22,45*
1
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 22,76*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,06*
Zubehör
Hünersdorff
550105
ab € 4,03*
Zubehör
Hünersdorff
520705
ab € 4,92*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.