Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1212
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     410R0336GY
EAN/GTIN:
     0662641638310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort
Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Länge [cm]:
1.830,0
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,10*
€ 484,30*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 415,41*
€ 494,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,72*
€ 509,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,74*
€ 540,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 472,14*
€ 553,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 553,47*
€ 658,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 545,07*
€ 648,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 511,73*
€ 608,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 498,95*
€ 593,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 472,14*
€ 561,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 26,23* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,30*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,94*
Ähnlich
Notrax
410S0323GY
ab € 19,27*
Ähnlich
Notrax
410S0335GY
ab € 44,91*
Ähnlich
Notrax
410R0348GY
ab € 540,83*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 37,98*
Ähnlich
Notrax
410R0336BL
ab € 384,85*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 513,69*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 407,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.