Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte S 9.15, Matte 0,9 x 1,5 m, grau mit Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-393
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     123393
EAN/GTIN:
     662641638631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsbelag für trockene Arbeitsbereiche, Matte 0,9 x 1,5 m, grau mit Rillen
  • für trockene Arbeitsbereiche
  • verhindern frühzeitig Ermüdungserscheinungen
  • mit rutschfester Strukturoberfläche
  • Isolation gegen Bodenkälte, Vibration und Lärm
  • für leichte Beanspruchung
  • Vinylschaumkonstruktion mit geschlossenen Poren als Oberfläche, zum komfortablen Stehen und Gehen
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • 4 abgeschrägte Kanten verringern das Sturzrisiko
  • umweltfreundliche Produktion frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen
  • silikonfrei
  • mit Rillenprofil
Technische Daten:
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: grau
  • Ausstattung: Rillenprofil
  • Materialstärke [mm]: 10
  • Gewicht [kg]: 3,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
9 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Airug 410, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,94*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 407,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,41*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,44*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BY
ab € 37,46*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.