Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylbelag "Orangenhaut" B x L 910 x 18300 mm | TM0316


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vinylbelag "Orangenhaut" B x L 910 x 18300 mm | TM0316
Vinylbelag "Orangenhaut" B x L 910 x 18300 mm | TM0316
17.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TM0316
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     411R0336GY
EAN/GTIN:
     662641638914
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Vinylbelag "Orangenhaut" B x L 910 x 18300 mm | TM0316

Vinylbelag "Orangenhaut" B x L 910 x 18300 mm 9,0 mm hoch, grau Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Orangenhaut
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Grau
Breite mm:
910
LxB mm:
18300 x 910
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,49*
€ 486,17*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 415,18*
€ 496,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,08*
€ 542,40*
Frei Haus
ab € 485,09*
€ 567,43*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,12*
€ 592,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 592,94*
€ 705,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 576,83*
€ 686,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 547,08*
€ 651,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 533,14*
€ 634,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 508,12*
€ 604,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 28,22889* pro Meter)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,30*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,94*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0348GY
ab € 510,06*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0348BL
ab € 513,31*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0023GY
ab € 22,84*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0023BL
ab € 21,83*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0335GY
ab € 46,08*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0035BL
ab € 39,68*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336BL
ab € 401,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.