Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Diamond Flex ESD Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm Version: 01 - schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Diamond Flex ESD Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm Version: 01 - schwarz/gelb
Notrax Diamond Flex ESD Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm Version: 01 - schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     158-JB1233.01
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     548S4064BY
EAN/GTIN:
     0662641944169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Diamond Flex ESD Anti-Ermüdungsmatte weiche Arbeitsplatzmatte mit Riffelblechdesign, ESD fähig

Ausgewählte Version: 01 - schwarz/gelb

Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte ESD

Die Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • scharfes Tränenblech-Design für hohe Rutschsicherheit
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • ESD-fähig
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Nitril
  • Rutschhämmung: R10
  • Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm

  • Version: 01 - schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
102,0
Länge [cm]:
163,0
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
gelb/schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 221,52*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 206,65*
€ 252,73*
€ 4,95*
ab € 211,49*
€ 257,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 211,25*
€ 257,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,93*
€ 368,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.