Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ ESD Nitrile, BxL 1. 362394-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362394-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     548S4064BY
EAN/GTIN:
     0662641944169
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ ESD Nitrile, BxL 1.020 x 1.630 mm, schwarz/gelb Belastbare Nitrilgummi-Mischung (100 %) 18,4 mm dicke Plattform hebt den Arbeiter an und isoliert ihn vom harten Untergrund Gewölbte Kuppeln unter der Matte ermöglichen das Biegen und „Dehnen“ bei jeder Bewegung Leitet elektrostatische Stöße zur Verhinderung von Überspannschäden ab Einfach verlegbar, keine Installation nötig Anti-Ermüdend = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -40 - 120 °C ESD-Ausführung = ja Farbe = schwarz / gelb Breite = 1.020 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
1020 mm
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz \/ gelb
Temperaturbeständig:
-40 - 120 °C
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
21.360000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 221,35*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 252,53*
€ 4,95*
ab € 210,80*
€ 257,38*
€ 4,95*
ab € 211,50*
€ 257,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,81*
€ 367,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.