Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 2200-0 Briefwaage Wägebereich: 2,2 kg, Ablesbarkeit: 1,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EMB 2200-0 Briefwaage Wägebereich: 2,2 kg, Ablesbarkeit: 1,0 g
Kern EMB 2200-0 Briefwaage Wägebereich: 2,2 kg, Ablesbarkeit: 1,0 g
Kern EMB 2200-0 Briefwaage Wägebereich: 2,2 kg, Ablesbarkeit: 1,0 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1011
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 2200-0
EAN/GTIN:
     4045761028395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern EMB 2200-0 Briefwaage Wägebereich: 2,2 kg, Ablesbarkeit: 1,0 g
KERN® Präzisionswaage EMB

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

  • einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • besonders flache Bauweise
  • Startbereit: Batterien inklusive
  • Haken für Unterflurwägungen serienmäßig

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,00
Höhe [cm]:
3,9
Tiefe [cm]:
24,0
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
15
Wägeplattenbreite [cm]:
15
Wägeplattentiefe [cm]:
15
Produktart:
Laborwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
1
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
2.200
Reproduzierbarkeit [g]:
1
Stromversorgung:
Batterien
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage, Waage, KERN
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,95*
€ 46,58*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 46,58*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 39,64*
€ 48,54*
€ 14,90*
ab € 40,05*
€ 48,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,33*
€ 59,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,93*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.