Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1087
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 300K100A
EAN/GTIN:
     4045761124905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
KERN® Plattformwaage EOB

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

  • Anzeigegerät frei platzierbar durch flexibles Spiralkabel, Länge 1,8 m
  • großes LCD-Display Ziffernhöhe 25 mm
  • Wandhalterung für Anzeigegerät serienmäßig
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Maße Gesamtwaage: 310 x 300 x 55 mm
  • Maße Anzeigegerät: 220 x 90 x 45 mm
  • zulässige Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. 31,0 x 30,0 cm, Nettogewicht 5,0 kg
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,5
Höhe [cm]:
6,5
Tiefe [cm]:
30,5
Wägeplattenbreite [cm]:
31,5
Wägeplattentiefe [cm]:
30,5
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
100
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
300.000
Reproduzierbarkeit [g]:
100
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 125,32*
€ 147,32*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 114,15*
€ 148,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 148,71*
Frei Haus
ab € 136,37*
€ 159,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 152,39*
€ 176,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,47*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.