Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 8 kg Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 8 kg Ablesbarkeit 0,1g
Kompaktwaage bis 8 kg Ablesbarkeit 0,1g
Kompaktwaage bis 8 kg Ablesbarkeit 0,1g
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045761098022
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 8K0.1
EAN/GTIN:
     4045761098022
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tischwaage Typ FCB/FKB

Große, hochauflösende Tischwaage
Für nicht eichpflichtige Wägungen bis 65 kg.
Pre-Tare Funktion, für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts.
Typ FKB: mit frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m.
Hinterleuchtetes Display
Typ FKB: 18 mm Ziffernhöhe.
Typ FCB: 25 mm Ziffernhöhe.
Lieferung inkl. Netzadapter 230 Volt, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
FCB 8K 0.1
Abmessung BxTxH:
270x345x106 mm
Wägebereich:
8 kg
Ablesbarkeit:
0,1 g
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830421137
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, Päckchenwaagen, Waagen, Industriewaagen, Kompaktwaagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 201,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 201,20*
€ 4,80*
ab € 177,87*
€ 204,60*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 208,45*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 215,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 181,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266472
ab € 58,02*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,01*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
266473
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.