Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 8 kg Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 8 kg Ablesbarkeit 0,1g
Kompaktwaage bis 8 kg Ablesbarkeit 0,1g
Artikel-Nr.:
     4012-283881
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 8K0.1
EAN/GTIN:
     4045761098022
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tischwaage Typ FCB/FKB

Große, hochauflösende Tischwaage
Für nicht eichpflichtige Wägungen bis 65 kg.
Pre-Tare Funktion, für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts.
Typ FKB: mit frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m.
Hinterleuchtetes Display
Lieferung inkl. Netzadapter 230 Volt, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
FCB 8K 0.1
Wägebereich:
8 kg
Ablesbarkeit:
0,1 g
Abmessung BxTxH:
270x323x110 mm
Ziffernhöhe:
25 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, 30421137, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Waagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,41*
€ 199,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,79*
€ 199,60*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 203,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,89*
€ 206,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 213,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266472
ab € 58,23*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,11*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,20*
Zubehör
Kern
266473
ab € 84,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.