Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage PNJ 600-3M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage PNJ 600-3M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem
Kern Präzisionswaage PNJ 600-3M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem
Kern Präzisionswaage PNJ 600-3M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem
Artikel-Nr.:
     158-KB1160
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PNJ 600-3M
EAN/GTIN:
     4045761179882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Leichtparavent
Paravent
Kern Präzisionswaage PNJ 600-3M Wägebereich 620 g, Ablesbarkeit 0,001 g
KERN® PNJ Präzisionswaage

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
  • hochwertiges Stimmgabel Wägesystem zur schnellen Anzeige des Wägewerts
  • hohe mechanische Robustheit
  • Kapazitätsanzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • kompakte Bauweise
  • genaues Zählen
  • stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl
  • großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,6
Höhe [cm]:
26,6
Tiefe [cm]:
29,3
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
14
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,001
max. Wägebereich [g]:
620
Reproduzierbarkeit [g]:
0,001
Stromversorgung:
Netzstecker
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 686,35*
€ 745,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,52*
€ 745,66*
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 693,63*
€ 751,27*
Frei Haus
ab € 674,69*
€ 754,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 877,52*
€ 942,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,23*
€ 1.121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,62*
€ 1.113,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,11*
€ 1.075,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,24*
€ 1.058,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,52*
€ 1.044,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 877,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266668
ab € 83,92*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,75*
Zubehör
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 34,40*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,17*
Zubehör
Kern
266452
ab € 53,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.