Präzisionswaage, EWJ 300-3, Kern - Waagen EWJ 300-3 Präzisionswaage 0,001 g : 300 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Inter...
Kern Präzisionswaage Laborwaage 527-57 Wägebereich 24,0 kg, Ablesbarkeit 0,2 g KERN® 572 freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte Justierprogramm CAL garantiert hohe Gen...
Präzisionswaage, EWJ 6000-1M, Kern - Waagen EWJ 6000-1M Präzisionswaage Max 6000g:e=1g:d=0,1g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfe...
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-35 Wägebereich: 2,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g KERN® 572 freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte Justierprogramm CAL garantiert hohe Ge...
Präzisionswaage, EWJ 300-3H, Kern - Waagen EWJ 300-3H Präzisionswaage 0,001 g : 300 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Int...
Kern Präzisionswaage Laborwaage 572-45 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit 0,05 g KERN® 572 freiprogrammierbare Wägeeinheiten, z. B. Fadenlängen, Papiergewichte Justierprogramm CAL garantiert hohe G...
Präzisionswaage, EWJ 600-2M, Kern - Waagen EWJ 600-2M Präzisionswaage 0,01 g : 600 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Inte...
Präzisionswaage, PFB 120-3, Kern - Waagen PFB 120-3 Präzisionswaage Max 120 g: d=0,001 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * ...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, mit Windschutz, Wägebereich bis 200 g, Ablesbarkeit 0,001 g, Wägeplatte 82 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwie...
Präzisionswaage, PFB 200-3, Kern - Waagen PFB 200-3 Präzisionswaage Max 200 g: d=0,001 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * ...
Präzisionswaage, PFB 300-3, Kern - Waagen PFB 300-3 Präzisionswaage Max 300 g: d=0,001 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * ...
Kern - PBJ 8200-1M - Präzisionswaage mit Eichzulassung 0,1 g : 8,2 kg |- nur PBJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen|- nur PBS: Justier...