Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL AP25 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL AP25 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP25 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP25 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP25 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
Artikel-Nr.:
     158-KP0025
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     87340011
EAN/GTIN:
     4019364987359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
IDEAL AP25 Luftreiniger ideal für Raumgrößen von 15 bis 35 qm
IDEAL AP25 Luftreiniger

Der IDEAL AP25 vervollständigt eine leise und effiziente Luftreinigung mit einem klaren Design und geringen Energieverbrauch. Dazu reduziert er die Konzentration von Krankheitserregern in der Raumluft. Ideal für Raumgrößen bis 35 qm.

Der Mehrlagenfilter beseitigt Schadstoffe und Verunreinigungen wie

  • Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft. Auch Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase (auch NO2), Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC) und Gerüche werden damit aus der Innenraumluft gefiltert.

  • Über das zentrale Bedienpanel lassen sich alle Bertriebszustände (Automatic, Turbo und Nachtmodus) auswählen.

  • Zusätzlich zeigt das Display die aktuelle Partikelbelastung der Innenraumluft an.

Leistung: 7–55 Watt

Reinigungsleistung: bis 250 Kubikmeter

Geräuschpegel (dB): 25–57


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
6
Ausstattung:
Luftsensor
Geschwindigkeitsstufen:
4
Lautstärke [dB]:
57
Leistung [W]:
55,0
Modell:
AP25
Stecksystem:
TYP E
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
250
Filterleistung:
Bakterien | chemische Dämpfe | Gerüche | Pollen | Schimmelsporen | VOC
bis Raumgröße [qm]:
35,0
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Krug & Priester
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,37*
€ 107,04*
€ 2,95*
ab € 129,44*
€ 157,12*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 167,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,35*
€ 194,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 225,73*
€ 261,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8734001
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.