Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL AP40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
Artikel-Nr.:
     158-KP1040
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     73101011
EAN/GTIN:
     4019364973017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger ideal für Raumgrößen von 30 bis 50 qm
IDEAL AP40 PRO Luftreiniger

Der IDEAL AP40 PRO vervollständigt eine leise und effiziente Luftreinigung mit einem klaren Design und geringen Energieverbrauch. Dazu reduziert er die Konzentration von Viren und Bakterien in der Raumluft. Ideal für Raumgrößen bis 50 qm.

Der 360° Mehrlagenfilter beseitigt Schadstoffe und Verunreinigungen wie

  • Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft. Auch Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Schimmelsporen (deren Wachstum wird im Filter verhindert), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO2), Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC) und Gerüche werden damit aus der Innenraumluft gefiltert.

  • Über das zentrale Bedienelement EASY-TOUCH lassen sich alle Bertriebszustände (Automatic, Level 1 / 2 / 3, Turbo und Nachtmodus) mit einem Fingertipp auswählen.

  • Weitere Features wie Timer, Sperrfunktion, Filterzustandsabfrage oder eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatikmoduslassen sich bequem über die zugehörige App „IDEAL AIR PRO“ steuern.

Leistung: 5–75 Watt

Reinigungsleistung: bis zu 440 Kubikmeter

Geräuschpegel (dB): 16,7– 61,7

 


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
3,6
Ausstattung:
Luftsensor | Fernbedienung | Mobile App
Geschwindigkeitsstufen:
5
Lautstärke [dB]:
61
Leistung [W]:
75,0
Modell:
AP40 PRO
Stecksystem:
TYP E
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
440
Filterleistung:
Bakterien | chemische Dämpfe | Gerüche | Pollen | Schimmelsporen | Viren | VOC
bis Raumgröße [qm]:
50,0
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,84*
€ 259,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,66*
€ 264,65*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 229,13*
€ 266,26*
€ 4,95*
ab € 243,40*
€ 281,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 541,51*
€ 610,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,44*
€ 726,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,41*
€ 688,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,19*
€ 672,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,51*
€ 644,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
7310004
ab € 16,80*
Zubehör
IDEAL
7310005
ab € 16,72*
Zubehör
IDEAL
7310009
ab € 16,80*
Zubehör
IDEAL
7310104
ab € 16,81*
Zubehör
Krug & Priester
7310108
ab € 25,38*
Zubehör
Ideal Office
7310100
ab € 70,41*
Zubehör
Krug & Priester
7310007
ab € 16,83*
Zubehör
Krug & Priester
7310008
ab € 16,83*
Zubehör
IDEAL Health
7310010
ab € 24,38*
Zubehör
IDEAL
7310006
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.