Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
Artikel-Nr.:
     158-KP1060
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     87410011
EAN/GTIN:
     4019364987151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger ideal für Raumgrößen von 50 bis 70 qm
IDEAL AP60 PRO Luftreiniger

Der IDEAL AP60 PRO vervollständigt eine leise und effiziente sowie professionelle Luftreinigung mit einem klaren Design und geringen Energieverbrauch. Dazu reduziert er die Konzentration von Viren und Bakterien in der Raumluft. Ideal für Raumgrößen bis 70 qm.

Der 360° Mehrlagenfilter beseitigt Schadstoffe und Verunreinigungen wie

  • Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft. Auch Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Schimmelsporen (deren Wachstum wird im Filter verhindert), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO2), Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC) und Gerüche werden damit aus der Innenraumluft gefiltert.

  • Über das hochwertige Bedienelement lassen sich alle Bertriebszustände (Automatic, Level 1 / 2 / 3, Turbo und Nachtmodus) auswählen.

  • Eine noch umfangreichere Bedienung und Abfrage des Betriebsstatus ist über die zugehörige App „IDEAL AIR PRO“ möglich. Inklusive praktischer Fernbedienung.

Leistung: 6–90 Watt

Reinigungsleistung: bis 600 Kubikmeter

Geräuschpegel (dB): 16,5–56,6


Weitere Informationen:
Ausstattung:
Luftsensor | Fernbedienung | Mobile App
Geschwindigkeitsstufen:
5
Lautstärke [dB]:
56
Leistung [W]:
90,0
Modell:
AP60 PRO
Stecksystem:
TYP E
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
600
Filterleistung:
Bakterien | chemische Dämpfe | Gerüche | Pollen | Schimmelsporen | Viren | VOC
bis Raumgröße [qm]:
70,0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,87*
€ 482,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,51*
€ 491,50*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 429,87*
€ 493,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 457,24*
€ 522,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 871,30*
€ 944,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,17*
€ 1.123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,12*
€ 1.111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,12*
€ 1.078,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,08*
€ 1.055,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,30*
€ 1.036,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8741099
ab € 119,20*
Zubehör
IDEAL Health
8741002
ab € 33,35*
Zubehör
IDEAL Health
8741001
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.