Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 600 kg Version: 05 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 600 kg Version: 05 - grau
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 600 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     158-LB71320.05
Herst.-Nr.:
     07132 22 05
EAN/GTIN:
     4031022015310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 05 - grau

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 05 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grau
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
60
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 32,0 × 40,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 48,22*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,28*
€ 48,65*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 51,46*
15 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,62*
€ 52,39*
Lager 158
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,02*
€ 56,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,68*
€ 59,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.