Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 26 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 26 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 26 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-LB72000.04
Herst.-Nr.:
     07200 22 04
EAN/GTIN:
     4031022015778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 04 - gelb

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 04 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
14,5
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
45
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 14,5 × 40,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 31,27*
22 Tage
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,80*
€ 31,58*
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,14*
Lager 158
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 26,67*
€ 36,14*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 37,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,14*
€ 43,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 13,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,04*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.