Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 26 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 26 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 26 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     158-LB72002.05
Herst.-Nr.:
     07200 22 25
EAN/GTIN:
     4031022015884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden durchbrochen

Ausgewählte Version: 05 - grau

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden durchbrochen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich
  • für Rollenbahnen geeignet

  • Version: 05 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
14,5
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grau
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
durchbrochen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
30
Wandart:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 14,5 × 40,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 26,42*
57 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 18,98*
€ 26,65*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,64*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,64*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 34,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,08*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.