Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 29 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 29 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 29 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-LB74320.03
Herst.-Nr.:
     07432 22 03
EAN/GTIN:
     4031022018144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 03 - grün

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grün
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
45
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,0 × 32,0 × 30,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,26*
€ 54,11*
58 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 42,75*
€ 54,62*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 57,25*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,77*
€ 66,86*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,66*
€ 66,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,86*
€ 79,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,32*
€ 69,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 4,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.