Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 275 hochfeste Schraubensicherung für Großgewinde, Inhalt: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 275 hochfeste Schraubensicherung für Großgewinde, Inhalt: 50 ml
Loctite 275 hochfeste Schraubensicherung für Großgewinde, Inhalt: 50 ml
Loctite 275 hochfeste Schraubensicherung für Großgewinde, Inhalt: 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1033
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231551
EAN/GTIN:
     5010266223360
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Loctite 275 Schraubensicherung hochfest für Großgewinde
Loctite® 275 Schraubensicherung für Großgewinde

Die hochwertige anerobe Loctite® 275 Schraubensicherung für Großgewinde ist universell einsetzbar und verhindert losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten.

  • hochfeste Schraubensicherung
  • geeignet für Großgewinde M25 und größer
  • mittelviskos
  • Farbe: grün
  • härtet anaerob aus
  • Komponenten: 1K

Loctite® 275 verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde.


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
50
Produktart:
Schraubensicherung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
wasserfest
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
mittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 42,33*
1
€ 3,19*
ab € 33,31*
€ 42,53*
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 44,58*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 35,81*
€ 45,54*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 51,83*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,0366* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.