Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-LH1146 Herst.-Nr.: 871787 EAN/GTIN: 5010266412825 |
| | | |
|
|  |  |
 | Loctite 435 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff auf Ethylbasis, stoß- und schälfest Loctite® 435 SekundenkleberDer schnellaushärtende Loctite® 435 Ethyl-Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und saugenden Materialien und ist beständig gegen Schlag- und Stoßbelastungen sowie hohe Schälfestigkeit. Eigenschaften - Sekundenkleber
- ausgezeichnete Schäl-, Schlag- und Scherfestigkeit
- Farbe: farblos
- zugelassen für Medizintechnik
- biokompatibel nach ISO 10993
- Inhalt: 20 g
Technische Daten - Festigkeit: hoch
- Viskosität: niedrig
- Komponenten: 1K
- Aushärtung: Feuchtigkeitshärtend (z.B. Luftfeuchtigkeit)
- Temperaturbeständigkeit: -40°C - 100°C
Anwendung - für medizinische Einwegprodukte
- gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen
- für Metalle, Kunststoffe, Elastomere
- auch für poröse und saugfähige Materialien, wie Holz, Papier, Leder und Gewebe
Weitere Informationen:  |  | Inhalt [g]: | 20 | Produktart: | Sofortklebstoff | Sekundenkleber | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | mittel | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 22,17* | € 29,02* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 12 |  | € 5,99* | ab € 24,16* | € 29,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 22,35* | € 29,15* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 22,33* | € 29,30* |  |  |  | Lager 158 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 31,65* | € 40,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,5825* pro Gramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|