Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite O-Ring Kit, verschiedene Größen mit Loctite 406 Klebstoff und Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite O-Ring Kit, verschiedene Größen mit Loctite 406 Klebstoff und Cutter
Loctite O-Ring Kit, verschiedene Größen mit Loctite 406 Klebstoff und Cutter
Loctite O-Ring Kit, verschiedene Größen mit Loctite 406 Klebstoff und Cutter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1334
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     797226
EAN/GTIN:
     5010266407630
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Loctite O-Ring Kit Notfall-Reparaturset zur Selbstherstellung von O-Ringen
Loctite® O-Ring Kit

Das Loctite® O-Ring Kit ist ein Notfall-Reparaturset zum schnellen herstellen maßgenauer O-Ringe.

  • Notfall-Reparaturset
  • zum selbstherstellen individueller O-Ringe
  • mit Cutter-Messer und 20g Loctite® 406 Gummiklebstoff
  • erziehlt extrem starke Klebungen
  • mit Nitril-Rundgummi in 5 versch. Durchmessern
  • inkl. Schneidschablone für perfekte O-Ringe
  • Durchmesser: 1,6 mm / 2,4 mm / 3,0 mm / 5,7 mm / 8,4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
20
Produktart:
Notfallset | Sekundenkleber
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
transparent
Handfestigkeit:
unter 1 Minute
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi
zu verkleben mit:
Gummi | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
niedrig
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 62,69*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 49,69*
€ 63,00*
1
€ 3,19*
ab € 55,60*
€ 70,46*
5
€ 4,90*
ab € 65,86*
€ 76,04*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 77,01*
€ 95,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 77,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 175,60*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.