Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164
Artikel-Nr.:
     158-LW1000
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 10002
EAN/GTIN:
     4011166100028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
KFZ-Verbandkasten Standard schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Standard schwarz

mit Füllung nach DIN 13164

  • für Sicherheit im Straßenverkehr
  • Verbandkasten aus robustem Kunststoff
  • mit Scharnier und Verschlusslasche

Maße: 25,5 x 16,6 x 8,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,5
Höhe [cm]:
16,6
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
Leina-Werke
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
25,5 × 16,6 × 8,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,83*
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,83*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 12,05*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 15,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leina
24000
ab € 11,59*
Ähnlich
Leina
21003
ab € 25,18*
Ähnlich
Leina
REF 21035
ab € 34,24*
Ähnlich
Leina
REF 20001
ab € 14,28*
Ähnlich
Leina
REF71004
ab € 2,47*
Ähnlich
Leina
REF71054
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.