Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Platin Hochleistungs-Mikrofasertuch Platin, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MEGA Clean Platin Hochleistungs-Mikrofasertuch Platin, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün
MEGA Clean Platin Hochleistungs-Mikrofasertuch Platin, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     158-ME1055.04
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     002
EAN/GTIN:
     4251493100203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Platin Hochleistungstuch Platin professionelles Universal-Reinigungstuch, doppelt vernähter Kantenschutz

Ausgewählte Version: 04 - grün

MEGA Clean® Platin Hochleistungstuch

Universal-Reinigungstuch für den professionellen Anwender

  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • überdurchschnittliche Lebensdauer
  • geringere Langzeitkosten gegenüber einer Standard-Mikrofaser
  • maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Flüssigkeit
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 310 g/qm


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grün
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
310
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 3,01*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 26,14*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 26,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.