| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-330002 Herst.-Nr.: 002 EAN/GTIN: 4251493100203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Mega Clean Mikrofaser Platin Tuch ist ein besonders hochwertiges Microfasertuch. Durch seine hochwertige Mikrofaser und die besondere Verarbeitungsqualität, besitzt das Microfasertuch eine überdurchschnittliche Lebensdauer und ermöglicht Ihnen somit geringere Langzeitkosten ggü. einer Standard-Mikrofaser. Dieses Microfasertuch besitzt einen doppelt vernähten Kantenschutz sowie ein zusätzliches Qualitäts-Einfassband. Es ist silikonfrei, waschmaschinenfest bis 95 Grad Celcius und Trockner geeignet. Gewicht: ca. 310 g/qm Größe: ca. 40x40 cm, Farbe: grün Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | grün | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Hochleistungs-Tuch, Hochleistungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm grün, hochleistungstuch grün, allzwecktuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mega Clean, Microfasertuch, Sanitärtuch, Reinigungstuch Bad, Fenster putzen, Wischlappen, Fenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Geschirrtuch, microfasergeschirrtuch, Glasreinigungstuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,61* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 17,90* | € 25,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 17,90* | € 25,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|