Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Krytech 532 Schnittschutzmanschette, 1 VE = 6 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Krytech 532 Schnittschutzmanschette, 1 VE = 6 Paar
Mapa Professional Krytech 532 Schnittschutzmanschette, 1 VE = 6 Paar
Mapa Professional Krytech 532 Schnittschutzmanschette, 1 VE = 6 Paar
Mapa Professional Krytech 532 Schnittschutzmanschette, 1 VE = 6 Paar
Artikel-Nr.:
     158-MP1129
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1129
EAN/GTIN:
     4044589493033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Mapa Krytech 532 Schnittschutzmanschette grau 6er Set komfortabler Schnittschutz für den Unterarm
MAPA® KryTech 532 6er Set

Die komfortable Manschette Krytech 532 schützt vor mittleren Schnittgefahren, über den Handschuh hinaus.

  • hohe Beweglichkeit der Hand
  • leichter Feinstrick mit Daumenloch
  • 5x waschbar
  • Silikonfrei
  • EN388: 334XB, Kat.: 2
  • ISO 13997: 5.3N (540g)
  • OEKO-TEX®

Material: Strick

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern

Außenverarbeitung: unbeschichtet

Farbe: grau

Länge: 45 cm

Größen: Einheitsgröße

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Glasindustrie

Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)

Mechanische Industrie

Agrarsektor


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
6
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
433
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Schnittschutzlevel:
B
Umweltschutz:
silikonfrei | DMF-frei | Öko-Tex Standard 100
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
3
Marke:
Mapa
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 74,57*
€ 95,06*
€ 4,95*
ab € 74,57*
€ 95,06*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,06*
€ 113,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,88*
€ 106,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245425320129
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.