Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 32,0 x 23,0 x 0,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 32,0 x 23,0 x 0,3 cm
Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 32,0 x 23,0 x 0,3 cm
Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 32,0 x 23,0 x 0,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-MS3004
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3004.06
EAN/GTIN:
     4002632800764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Martor Schneidematte mit Rasteraufdruck und widerstandsfähiger Schneidfläche
MARTOR Schneidmatten

Schützt den Untergrund vor Schnitten und Beschädigungen.

  • 3-Schichten Material
  • glattes Obermaterial
  • mit Rasteraufdruck

Material: Kunststoff

Maße (LxBxH): 32,0 x 23,0 x 0,3 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
0,3
Produktart:
Schneidmatte
Produktkategorie:
Schneidmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
selbstschließend
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneidematte martor, schneidematte, MARTOR
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,76*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,78*
1
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 9,58*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 9,60*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.